オダジマ
オダジマの 料理道具
オダジマの フライパン・グリルパン
オダジマの フライパン用フタ
テフロンセレクトフライパンカバー窓付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27576807
品番
24〜26cm
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24〜26
材質
本体:鉄、ガラス窓:耐熱強化ガラス
直径(Φmm)
280
表面処理
フッ素樹脂加工(テフロンセレクト)
アズワン品番
64-5189-30
注意
※フライパン形状により一部適合しない場合がございます。