18-8ストロング丸かす揚

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27577148 品番 18cm(荒目)
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

職人がつくったかす揚げです。補強もしっかり!

網目18メッシュ 直径(Φmm)180 柄長さ(mm)295 材質18-8ステンレス アズワン品番64-5189-58 寸法(直径Φ×柄)(mm)180×295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27577105
2021-02-28
用途:
天ぷらに使用
尾間木造園株式会社 様 (建設業・工事業)

庭で天ぷら20人前上げるのに使用しました、之であげますと早く出来ます、私はやることがごついです。

対象商品:
27577123
2020-04-30
用途:
揚げ物料理に
教育・研究機関

使いやすく、満足しています!
値段も適正だとおもわれます。

対象商品:
27577148
2018-12-13
用途:
揚げ物の粕取りに。
割烹 梅元 様 (飲食業)

サイズもちょうど良く使いやすいです。探していたサイズが見つかって助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする