JBN-300 真空フードジャー THERMOS(サーモス) 27578058 JBN-300 真空フードジャー THERMOS(サーモス) 27578058

真空フードジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27578058 品番 JBN-300
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アレルギー対応食に最適です。
高真空断熱構造により、小容量でも高い保温性能
洗浄機・食器保管庫対応

容量(mL)300 材質本体:ステンレス鋼、外蓋・内蓋:ポリプロピレン、シールパッキン・ベンパッキン:シリコーン 質量(g)300 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×115 口径(mm)約65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする