※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
すべてのAT及びCVT(除くトロイダルCVT)に使用できます。 通常のATFに比べ低フリクション、高い極圧性、高伝達効率、高温粘度の安定化、優れた耐酸化性等を持っています。 さらにMT他として使用できるなど多機能かつ高機能なトランスミッションフルードです。 ZZ51はダイレクトでスポーティーな走行フィール。
リピートですATの滑りがなくなればと思い投入しましたが、期待以上の効果があったようです。定期的に交換すればクラッチなどの保護・延命にもなりそうです。
パワステと駆動系の作動油に使用交換前と比べてハンドルの重さがかなり軽減されました