小型エアレスユニット(カート式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27587788 品番 ALS-333C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489,800円となります。
参考基準価格(税別)¥572,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。

セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ 奥行(mm)500 全幅(mm)500 全高(mm)890 質量(kg)31 最高使用圧力(MPa)17.5 最大吐出量(L/min)2.5 口径(空気供給・塗料吐出)G1/4 動力源コンプレッサー 用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。
注意
※ノズルチップは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする