中日販売
中日販売の 店舗運営用品
中日販売の ショッピングカート・かご・バッグ
中日販売の バスケットカート/収納
ベースカート40×68
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
4輪ストッパー付Φ10
注文コード
27617705
品番
8969
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
連結して広い面積の平台陳列が可能です。スタッキング可能。4方連結可能。4論自在キャスターΦ7.5cmナイロン。
タイプ
4輪ストッパー付Φ10
間口(cm)
40
奥行き(cm)
68
色
ハイグレー
用途
ハンドル受付のベースカート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
ベース高さ13.5cm。ハンドル(別売)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません