トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
簡易すもうまわし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
ベージュ
注文コード
27618019
品番
T2776W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
学校教材向けの簡易式まわし。 体操着の上から装着可能です。
材質
アクリル帆布
色
ベージュ
サイズ
S
質量(g)
約198
ウエスト(cm)
65
長さL×幅W(cm)
前たれ:約18×11.5、ベルト:約75×5
アズワン品番
65-0546-12