簡易すもうまわし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM ベージュ 注文コード27618037 品番T2777W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

学校教材向けの簡易式まわし。 体操着の上から装着可能です。

材質アクリル帆布 ベージュ サイズM 質量(g)約240 ウエスト(cm)65〜85 長さL×幅W(cm)前たれ:約23×14、ベルト:約101×5 アズワン品番65-0546-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする