トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
グランドロープYB8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27623664
品番
B3534
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
黄黒のツートンカラー
長さ(m)
100
直径(Φmm)
8
材質
ポリエチレン
質量(kg)
2.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
8×100
アズワン品番
64-9511-01