トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
グランドロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
アズワン品番
64-9537-72
注文コード
27623698
品番
G1189
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
6mm・黄・杭セット
色
黄
長さ(m)
300
直径(Φmm)
6
付属品
G-1237付(100本)
材質
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
6×300
アズワン品番
64-9537-72