グランドロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アズワン品番65-0538-20 注文コード27623707 品番G1577
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

6mm・黄・杭セット

長さ(m)300 直径(Φmm)6 付属品B-5947付(100本) 材質ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)6×300 アズワン品番65-0538-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする