グランドマークM45

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27624145 品番 G1360G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
材質ABS樹脂 質量(g)25 直径(Φcm)マーカー:4.5 長さ(cm)杭:15 アズワン品番65-0537-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする