トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
水中リング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27626656
品番
B4100
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
プールの底面をキズ付けずに楽しく遊べる水底直立リング
用途
プール
材質
PVC
色
青・緑・ピンク・赤・オレンジ・黄
質量(g)
80
直径(Φcm)
14.5
アズワン品番
64-9532-25
太さ(mm)
15
注意
※カラー、デザインは変わることがございます。