トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
水中スティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
27626665
品番
B5350
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プールの底面をキズ付けずに楽しく遊べる水底直立スティック
用途
プール
材質
PVC
色
青・緑・ピンク・赤・紫・黄
質量(g)
85
直径(Φcm)
20
アズワン品番
64-9532-46
太さ(mm)
21.5
注意
※カラー、デザインは変わることがございます。