トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
アクアポールジョイント1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27626683
品番
B2636
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
プールレクリエーションの必需品 『1穴式』ジョイントタイプ
用途
プール
材質
ポリエチレン発泡
直径(Φmm)
9.5
質量(g)
約35
タイプ
1穴式アクアポール用ジョイント
穴径(Φmm)
約6.7
長さ(cm)
30(±3)
浮力(kg)
約1
アズワン品番
64-9509-44
注意
※ジョイント本体の折り曲げ等はご遠慮ください。穴がさける事があります。