トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
スイムハンドパドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
27626708
品番
B3574M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
腕のかき動作の負荷を上げるトレーニンググッズ。 部活動にオススメです。 ゴムチューブの調節で簡単フィット
サイズ
M
寸法(幅W×長さL)(cm)
11.5×18.5
質量(g)
約60
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
用途
プール
アズワン品番
64-9511-07