曜日別特売
PLBLC1002020-GY プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ プライタ 27634356

※色見本

PLBLC1002020-GY プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ プライタ 27634356
PLBLC1002020-GY プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ プライタ 27634356
PLBLC1002020-GY プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ プライタ 27634356

プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1セット(5個)注文コード27634356品番PLBLC1002020-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

"耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。"

用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A式幅(mm)1018厚さ(mm)5グレイ高さ(mm)226タイププライタBOX ロングキューブタイプ奥行(mm)210内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×200×200目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし3辺合計(cm)145.4底面サイズ1000×200
注意
"※個人宅への直送はいたしかねますので御了承下さい。
※現場事務所配達不可
※商品は畳んだ状態でお届けいたします。
※ご注文数量が多い場合、より安価な大量枚数品番もございますのでご確認ください。"

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27634356PLBLC1002020-GY80065005PLC1022GY-5PLBLC1002020-GY プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 プライタ 80065005プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量プライタ1式(5枚)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする