10才からの時間の使い方

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27638969 品番43895
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別) 書籍
980

”早くしなさい”って言われたくない! そんな「今」が運命の分かれ道!?
大人と子どもは感じる時間の長さがちがう? そもそも時間って、どういうもの?
上手に時間を使えるようになるヒントが、ぎゅっとつまった1冊です!

判型A5 ページ数160 著者名石田 淳(監修)/笠原 ひろひと(マンガ) 初版年月2021/07/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする