おうちモンテッソーリ シールあそびブック 4才からキラキラ集中!編

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27640211 品番44187
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別) 書籍
1,480

モンテッソーリメソッドを取り入れた、数学的感性を楽しみながら育てられる3才から小学生まで楽しめるシールブックです。
実際のモンテッソーリスクールで取り入れられている貼り絵の作業(お仕事)をより手軽に、どこでもできるようにシールブックとしてまとめました。
正三角形や二等辺三角形等を組み合わせていくことで、平面→半立体→立体の見え方やつくり方といった空間把握、紙面にひいた縦軸と横軸を意識して貼っていくことで養われる関数感覚、そしてシールの組み合わせによって立体に見えるような色調やグラレーション等の色彩感覚を遊びながら学ぶことができます。
持ち運びに便利なサイズでおでかけのすき間時間や待ち時間にもぴったり。シールもたっぷり20枚付きです。

判型B5変 ページ数24 著者名藤田あい(著)/松村禎三(監修) 初版年月2025/02/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする