マンガとクイズでまるごと覚える!47都道府県地理カード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27640658 品番43845
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別) 書籍
1,980

「★解説ブック」「★カード」「★日本列島ポスター」、この3つで日本全国の地理が学べる教材です。
★解説ブック:各都道府県2ページで、「爆笑4コママンガ」「詳細な地図」「主な特徴解説」で構成されています。平野、山脈、半島、湾、湖、川、盆地などの位置や地形的な特徴がわかるほか、おさえておくべき都市、名所、産地なども網羅。中学受験頻出項目はほぼ網羅しています! この解説ブックにもクイズ付き!
★カード:ぜんぶで192枚ついています。特に重要な項目が1枚につき1問のクイズになっており、裏面に答えと解説がのっています。シンプルにクイズに挑戦してもいいですし、カルタのように遊んだり、友だちや親御さんにクイズとして出題するのも楽しいと思います。
★日本列島ポスター:A2サイズの大きなポスターがついています。カードごとについている番号がポスター上で示されています。カードに登場している地形などが、日本全体の中でどのあたりにあるのか、ポスターでも場所を確認できます!

判型B5 ページ数別冊96P カード64P 著者名高濱 正伸(監修)/佐藤 暢昭(監修) 初版年月2022/01/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする