LEDジョイントモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27641315 品番PFSH-LEDHL22-R1
参考基準価格(税別)¥7,130 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロファイルシステムPFSH専用構成部品
FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール

材質本体:ポリカーボネート・乳白半透明 長さ(mm)153 質量(kg)0.01 品種ジョイントモジュール 色温度2200 入力電流(A)0.05(0.04) 入力電力(W)3.8W(3.4W)、LEDモジュール:1.4(1.1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする