※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
小型シリーズ Gタイプ (平行軸)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
25
25
25
100
10
120
15
160
200
20
240
30
40
50
5
60
7.5
80
1200
1500
1800
300
375
450
600
750
900
出力(kW)
0.04
0.015
0.025
0.04
0.06
0.09
電圧(V)
100/100
100/100
200/200/220
取付方式
フランジ取付
フランジ取付
小フランジ取付
脚取付
全575種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27653633
品番
GFMR-12-25-S40
参考基準価格(税別)
¥25,870
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
電源
単相
電圧(V)
100/100
減速比
25
周波数(Hz)
50/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
60/72
安全率
1.0
種類
ギアモータ
コンデンサ容量(μF)
12/12
定格電流(A)
0.67/0.8
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
60/72
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
定格回転速度(r.p.m)
1400/1650
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0001
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
4.41[0.45]/4.41[0.45]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
490[50]
実減速比
1/25