肘付きふんわり座椅子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27691415 品番 150-SNC103BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ブラック 材質ウレタン(非成型) 質量(kg)7.4 張地マイクロファイバー 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×700〜1500×275〜720、(背もたれ)W500×H720 生産国中国 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×720 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)29×18 リクライニング独立可動14段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする