収納式オットマン付リクライニングチェア

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27691476 品番150-SNC121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質ファブリック 幅(mm)690 質量(kg)23.5 グレー 高さ(mm)1140〜1210 奥行(mm)720 耐荷重(kg)80 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×1140~1210×500~720 最大角度範囲(°)160 組立時間30 座幅(mm)535 座高(mm)485〜560 材質(座面)ファブリック 座奥行(mm)500 材質(背)ファブリック 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)535×500 昇降幅(mm)7.5 総耐荷重(kg)80 座面高(cm)13 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)53.5×50 ハンガーなし ランバーサポートあり 色(座面)グレー 色(背面)グレー ヘッドレストなし オットマンあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
事務作業、PC操作
建設業・工事業

休憩時のリクライニングがとてもいいです。
他社員も購入検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする