PackStyle(パックスタイル)
PS ニトリル手袋ライトH(粉無)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200枚)
サイズ
M
色
白
注文コード
27693664
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
フィット性、グリップ力に優れたタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。盛りつけなどの軽作業に。食品衛生規格合格品
色
白
サイズ
M
全長(cm)
約23
粉有無
粉無
材質
合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.07
入数(枚)
200
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
9.8
メーカー商品コード
586528
エンボス加工
エンボスなし