H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの くい込み管継手・インサート管継手
片口ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27715976
品番
#073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状
片口ニップル
ねじの種類
(おねじ)G
管接続口径
G3/8
ねじ規格
インチサイズ
適合チューブ内径(inch)
3/8