H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの くい込み管継手・インサート管継手
二又ホースジョイント オネジ取り付け用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27716003
品番
#020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体
空気
ねじの種類
(めねじ)G
管接続口径
G3/8
ねじ規格
インチサイズ
適合チューブ内径(inch)
3/8