H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの くい込み管継手・インサート管継手
ドレンコック(ニップル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716369
品番
#409
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
形状
ニップル
使用流体
水
適合
ニップル式
材質(本体)
真鍮製
呼び
1/4(DCN-2)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1(20)
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5(15)