H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの くい込み管継手・インサート管継手
流量調整プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716588
品番
#128
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
ねじ規格
インチサイズ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]