H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの くい込み管継手・インサート管継手
流量調整プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27716597
品番
#129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
ねじ規格
インチサイズ
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]