異径ニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4・G3/8 注文コード27716728 品番#067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい

形状異径ニップル ねじの種類(おねじ)G 管接続口径G1/4・G3/8 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.4 ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする