H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの くい込み管継手・インサート管継手
二又ホースジョイント オネジ取り付け用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27716789
品番
#019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。
またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体
空気
ねじの種類
(めねじ)G
管接続口径
G1/4
ねじ規格
インチサイズ
適合チューブ内径(inch)
1/4