H&H
H&Hの タイヤゲージ・空気入れ
H&Hの タイヤチャック
エアーチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮ニッケルメッキ
タイプ
自転車・一般自動車兼用
注文コード
27716825
品番
#132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮ニッケルメッキ
質量(g)
80
タイプ
自転車・一般自動車兼用
バルブ形式
米式バルブ
最高使用圧力(MPa)
1
本体
凸G1/4(ホースジョイント付)
適合流体
空気
相手側取付サイズ
内径1/4ゴムエアーホース
タケノコ
外径:7.8±0.2