H&H
H&Hの タイヤゲージ・空気入れ
H&Hの タイヤチャック
エアーチャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮ニッケルメッキ
タイプ
自転車
注文コード
27716834
品番
#131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮ニッケルメッキ
質量(g)
50
タイプ
自転車
バルブ形式
米式バルブ
最高使用圧力(MPa)
1
本体
凸G1/4(ホースジョイント付)
適合流体
空気
相手側取付サイズ
内径1/4ゴムエアーホース
タケノコ
外径:7.8±0.2