エアーチャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮ニッケルメッキ タイプ一般乗用車 注文コード27716877 品番#134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮ニッケルメッキ 質量(g)80 タイプ一般乗用車 バルブ形式米式バルブ 最高使用圧力(MPa)1 本体凸エアープラグ 適合流体空気 相手側取付サイズ凹エアーソケット タケノコ外径:7.8±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする