H&H
H&Hの タイヤゲージ・空気入れ
H&Hの タイヤチャック
エアーチャック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
一般乗用車用
注文コード
27716886
品番
#136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
自動車用ウレタンホース50cm付
タイプ
一般乗用車用
バルブ形式
米式バルブ
最高使用圧力(MPa)
1
本体
凸エアープラグ
適合流体
空気
相手側取付サイズ
凹エアーソケット