ヤマト(空圧機器)
ヤマト(空圧機器)の 汎用管継手
ヤマト(空圧機器)の くい込み管継手・インサート管継手
エアー用ナットプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27717166
品番
Y21-PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
形状
ナットプラグ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合ホース内径(Φmm)
5