H&H
H&Hの タイヤゲージ・空気入れ
H&Hの タイヤゲージ(増圧可)
ダイヤルゲージ付エアーチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27717516
品番
#137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます
カプラ接続タイプ
測定範囲(MPa)
0.1〜1.0
最高使用圧力(MPa)
1
適合
米式バルブ
使用温度(℃)
0〜50
本体
凸エアープラグ
適合流体
空気
相手側取付サイズ
凹エアーソケット
接続口
エアープラグ
適応
一般自動車