H&H
H&Hの タイヤゲージ・空気入れ
H&Hの 棒ゲージ
デジタル式 タイヤゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27717543
品番
#140 DG-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ボディーが長いのでダブルタイヤにも対応します。チャック先端を細長くしてあるので、ほとんどのアルミホイールに対応します。
測定範囲(kPa)
100〜1100
仕様
バイク・小型自動車〜大型自動車用
バルブ形式
米式バルブ
対応
シングルタイヤ・ダブルタイヤ
使用電池
CR2032×1、LR44×2
測定精度(%)
±3