※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スライサー・削り/おろし/ジューサー
EBM(江部松商事)の ハンドル式スライサー
ヒラノ ハンディータイプ きゅうりカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
8分割
注文コード
27734149
品番
HKY-8
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
8分割
材質
ステンレス
質量(kg)
0.3
外寸(mm)
Φ52×H90
内寸(mm)
Φ48×H90
EBM品番
2932600