※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の こし袋・こし布
ミューファン 抗菌だしこし袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27747178
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
EBM品番
6219800
種別
小(150×150)
混率(%)
綿100%、スリット糸「ミューファン(R)」使用
仕様
巾着袋紐閉じ式
寸法(mm)
150×150
サイズ
小