画像準備中

PE 押し枠 笹の葉寿司

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27749217 品番-
参考基準価格(税別)¥69,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
材質高圧ポリエチレン 種別12ヶ取 内寸(mm)225×170×H80 耐熱温度(℃)90 EBM品番524600 出来上り寸法(mm)55×54×H20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする