※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバーホット マイコン式 スープウォーマー(蒸気熱保温方式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27758186 品番 NMW-088
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
容量(L)8(みそ汁50杯) 質量(kg)6.7 電源単相100V200W コード長さ(m)約2 外寸(mm)Φ353×H360 EBM品番1647900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする