EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用天板・シリコンマット
ヨーロッパ軽量天板(アルマイト加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27764906
品番
PYE-003
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
寸法(mm)
600×400×H25
板厚(mm)
1.2
種別
600×400×H25
質量(g)
1000
EBM品番
558870