※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用天板・シリコンマット
アルマイト シートパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27765019
品番
167
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
シルバーアルマイト
外寸(mm)
657×456×H25
板厚(mm)
1.2
種別
657×456×H25
質量(g)
1325
EBM品番
5629800