※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用天板・シリコンマット
アルマイト 穴明シートパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27765055
品番
167A
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
シルバーアルマイト
外寸(mm)
657×456×H25
板厚(mm)
1.2
種別
657×456
質量(g)
1250
EBM品番
5630100