※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠赤セラミック加工 鉄プレス天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27765134 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
外寸(mm)530×380×H25 板厚(mm)0.75 種別6取 H25 質量(g)1550 EBM品番1410000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする