※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用天板・シリコンマット
アルタイト 深型 天板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27765186
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
スチール(アルミメッキ)
外寸(mm)
540×390×H40
板厚(mm)
0.7
種別
6枚取
質量(g)
1600
EBM品番
2590900