※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の 製菓用天板・シリコンマット
アルタイト 深型 天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27765195
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
スチール(アルミメッキ)
外寸(mm)
430×340×H40
板厚(mm)
0.7
種別
8枚取
質量(g)
1165
底内寸法(mm)
約380×290
EBM品番
2591000