※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
EBM(江部松商事)の クッキングシート
ホワイトベーキングシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
27765353
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
6取
材質
ガラス繊維にフッ素樹脂含浸
幅(cm)
49.5
長さ(cm)
35
厚さ(μm)
80
耐熱温度(℃)
-100〜250
EBM品番
2910100